AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bộ thông gió ứng phó khẩn cấp ERVK-15DC, ống dẫn 15 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ thông gió dẫn điện |
Tốc độ dòng khí | 848 CFM |
amps | 19A |
Quạt gió / Tốc độ quạt | 3250 RPM |
Màu | đỏ |
Ống dẫn Dia. | 8" |
Chiều cao | 13 " |
Vật liệu vỏ | nhựa |
HP | 1/4 mã lực |
Chiều dài | 16 " |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 11 " |
Mã HS | 8414596590 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
ERVK-25DC | €2,338.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.