AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bộ thông gió không gian hạn chế CVF8D15KIT, Đường kính ống 8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ thông gió dẫn điện |
amps | 19A |
Quạt gió / Tốc độ quạt | 3250 RPM |
Màu | đỏ |
Chiều dài dây | 10 ft. |
Ống dẫn Dia. | 8" |
Chiều cao | 13 " |
Vật liệu vỏ | nhựa |
HP | 1/4 mã lực |
Bao gồm | Quạt, Ống dẫn có Ống đựng, Thông hơi Yên xe, 90 Độ. Khuỷu tay và Universal Mount |
Chiều dài | 6 bộ, 15 bộ. |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 974 CFM |
Kiểu | Trục |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 11 " |
Mã HS | 8414596590 |
Quốc gia | US |
Mô hình | amps | Chiều dài ống | HP | Bao gồm | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF8A15KIT | 4A | 6 bộ, 15 bộ. | 1/3 mã lực | Quạt, Ống dẫn có Ống đựng, Thông hơi Yên xe, 90 Độ. Khuỷu tay và Universal Mount | Trục | 115V AC | €1,181.55 | |
CVF8A25KIT | 4A | 6 bộ, 25 bộ. | 1/3 mã lực | Quạt, Ống dẫn có Ống đựng, Thông hơi Yên xe, 90 Độ. Khuỷu tay và Universal Mount | Trục | 115V AC | €1,094.64 | RFQ
|
CVF8D25KIT | 19A | - | 1/4 mã lực | Quạt, Ống dẫn có Ống đựng, Thông hơi Yên xe, 90 Độ. Khuỷu tay và Universal Mount | Trục | 12V DC | €1,131.99 | RFQ
|
CVF8A25K50 | - | 25 ft. | - | Thông hơi yên xe, phụ kiện | Quạt có thể | 220V AC | €1,015.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.