AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12X2522 Quạt hộp chống cháy nổ, Kích thước 12 inch, Ống dẫn 25 ft
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt không gian hạn chế |
Màu | Đen |
Chiều dài dây | 10m |
Ống dẫn Dia. | 12 " |
Chiều dài ống | 25 ft. |
tần số | 50 Hz |
Vật liệu vỏ | nhựa |
HP | 1 1/2 mã lực |
Chiều dài | 25 ft. |
Kiểu | Bằng chứng nổ dọc trục |
điện áp | 220 đến 230V AC |
Mã HS | 8414596590 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài dây | Chiều dài ống | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CVF12EXP15 | 25 ft. | 15 ft. | 115V AC | €3,933.68 | RFQ
|
CVF12EXP25 | 25 ft. | 25 ft. | 115V AC | €4,020.55 | RFQ
|
CVF12X1522 | 10m | 15 ft. | 220 đến 230V AC | €3,933.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.