AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Quạt CVF-8DCSB, Kích thước 8 inch, Màu cam, Nhựa, 12V DC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt không gian hạn chế |
amps | 19A |
Quạt gió / Tốc độ quạt | 3250 RPM |
Màu | đỏ |
Loại kết nối | Đầu nối pin SB |
Ống dẫn Dia. | 8" |
Vật liệu vỏ | nhựa |
HP | 1/4 mã lực |
tối đa. Dòng chảy trong không khí tự do | 974 CFM |
Kiểu | Trục |
điện áp | 12V DC |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 8414596590 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Chiều dài ống | Kích thước máy | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF-15AC50 | - | - | 8" | - | 220V AC | €614.25 | |
CVF-25AC50 | - | 25 ft. | 8" | - | 220V AC | €682.50 | |
CVF-6AC50 | - | 6 ft. | 8" | - | 220V AC | €570.82 | RFQ
|
CVF-6X220 | Đen | 6 ft. | - | Bằng chứng nổ dọc trục | 115V AC | €2,543.86 | RFQ
|
CVF-8AC50G | - | - | - | - | - | €366.07 | RFQ
|
CVF121550 | - | - | - | - | - | €918.27 | RFQ
|
CVF122550 | - | - | 12 " | - | 220V AC | €980.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.