AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống đựng ống dẫn CVCAN1225C, Quạt 12 inch, Ống dẫn điện 25 ft
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống đựng nước |
Màu | trái cam |
đường kính | 12 " |
Ống dẫn Dia. | 12 " |
Chiều dài | 25 ft. |
Vật chất | nhựa |
Kiểu | Trục |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 43.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8414596590 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CVCAN1215C | 15 ft. | €639.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.