AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CSC-3072P Confined Space Cart, Pneumatic Tire, 30 Inch Size
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Vật chất | Thép |
Tối đa Sức chứa | 1200 lbs. |
Số lượng tủ kệ | 3 |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Kích thước bánh xe | 10 " |
Loại bánh xe | Khí nén |
Trọng lượng tàu (kg) | 231.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 144.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 8716400000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CSC-3072 | Bán khí nén | €7,008.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.