AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hệ Thống Máy Nén Khí COMP-1, Kích Thước 46 x 24 x 22 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống máy nén khí thở |
Lưu trữ không khí @ áp suất | 8.5 CFM @ 110 psi |
Lưu trữ không khí @ psi | Lưu trữ không khí 8.5cf @ 110 psi |
amps | 17.2A |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 46 " |
HP | 2 hp |
Chiều dài | 24 " |
Giai đoạn | 1 |
Dung tích bồn | 8 gal. |
điện áp | Điện áp xoay chiều 115/ 230V |
Kích thước bánh xe | 10 " |
Chiều rộng | 22 " |
Mã HS | 8414801680 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.