AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Màn hình CO-91IS CO, An toàn nội tại, 9V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màn hình CO |
tính chính xác | -/+1% toàn thang đo |
Trường hợp vật liệu | Nhôm |
Chữ số hiển thị | Chữ số 3 |
Màn hình | LCD |
Chiều cao | 2.75 " |
Chiều dài | 6.75 " |
Nhiệt độ hoạt động. | 4 độ. đến 113 độ. F |
Nguồn điện | 9V DC/ 115V AC, 0.5A |
Phạm vi độ ẩm tương đối | 10% đến 90% |
Loại cảm biến | Cảm biến điện hóa kín cho Carbon Monoxide |
điện áp | 9V DC |
Chiều rộng | 5.1 " |
Mã HS | 9027106000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.