AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bảng điều khiển khí thở BB700-COPM, có màn hình CO, 700 CFM, Công suất lưu lượng 710 CFM, Ổ cắm NPT
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng lọc di động |
Air Flow | 700 CFM |
Tốc độ dòng khí | 700 CFM |
amps | 1A |
Công suất dòng chảy | 710 CFM |
Loại đầu vào | Trao đổi công nghiệp |
Loại ổ cắm | NPT |
Giảm áp lực | 125 psi |
điện áp | 115V AC |
Mã HS | 8421390190 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số khớp nối | Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
BB15-COPM | 1 | - | €2,666.05 | |
BB50-COPM | 4 | 120 psi | €3,490.71 | |
BB100-COPM | - | 125 psi | €3,735.14 | |
BB150-COPM | - | - | €5,338.77 | |
BB250-COPM | - | - | €9,882.41 | |
BB30-COPM | - | - | €2,799.68 | |
BB75-CO6PM | - | - | €3,407.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.