AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Tấm lọc BB30-CO220, Công suất 48 cfm, 2 Khớp nối, 220V AC, 50 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng lọc di động |
Air Flow | 30 CFM |
Tốc độ dòng khí | 30 CFM |
Hiệu quả lọc | 99.99% @ 0.01 micron |
Công suất dòng chảy | 48 CFM |
tần số | 50 Hz |
Số khớp nối | 2 |
điện áp | 220V AC |
Mã HS | 8421398015 |
Mô hình | Mục | Số khớp nối | Nguồn điện | Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO | Hệ thống lọc khí | 4 | 9 đến 12V/ 115V AC | 150 psi | €4,705.10 | |
BB30-CO | Hệ thống lọc khí | 2 | Pin 9V, 8 đến 16V DC/ 115V AC | - | €3,712.83 | |
BB50-CO | Hệ thống lọc khí | 4 | Pin 9V, 8 đến 16V DC/ 115V AC | - | €3,616.84 | |
BB15-CO | Hệ thống lọc khí | 1 | Pin 9V, 8 đến 16V DC/ 115V AC | - | €2,706.97 | |
BB100-CO8 | Hệ thống lọc khí | 8 | 9 đến 12V/ 115V AC | - | €4,442.27 | |
MÁY SCHRADER BB30-CO | Hệ thống lọc khí | 4 | Pin 9V, 8 đến 16V DC/ 115V AC | - | €2,850.26 | |
BB100-CO6 | Hệ thống lọc khí | 6 | 9 đến 12V/ 115V AC | 150 psi | €3,868.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.