AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bơm BAC-103TCO, Máy nén trên bình, Bộ theo dõi CO, 140 đến 189 độ. F, tối đa 2 công nhân
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm máy nén khí |
amps | 4.8 / 9.2A |
Lọc | 0.5 đến 0.7 micron |
Tốc độ dòng chảy @ 10 psi | 9 CFM |
Tốc độ dòng chảy @ 4 psi | 9.5 CFM |
tần số | 50/60 Hz |
Max. Sức ép | 15 psi |
Thiết kế vỏ động cơ | Mở nhỏ giọt |
Động cơ HP | 3/4 mã lực |
Loại động cơ | Điện |
Người được phục vụ | 2 |
Giai đoạn | 1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | 140 độ. đến 180 độ. F |
Kiểu | Bình khí đôi có màn hình CO |
điện áp | 100 đến 115/ 208 đến 230V AC |
Mã HS | 8414801690 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Tốc độ dòng chảy @ 4 psi | Thiết kế vỏ động cơ | Động cơ HP | Người được phục vụ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-173TCO | 7.2 / 14.4A | 15 CFM | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 1 1/2 mã lực | 3 | AC 115/208 đến 230V | €7,724.66 | ||
BAC-203TCO | - | - | - | - | Tối đa 4 công nhân | AC 115/208 đến 230V | €9,299.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.