AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bảng điều khiển khí thở B100COAAPM, Có màn hình CO, 100 CFM, Công suất lưu lượng 123 CFM, 4 đầu ra
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng lọc di động |
Tốc độ dòng khí | 100 CFM |
amps | 1A |
Loại khớp nối | Trao đổi công nghiệp |
Sức ép | 125 psi |
điện áp | 115V AC |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 190.5 |
Mã HS | 8421390190 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
BB30COAAPM | 2 | €4,136.05 | ||
BB50COAAPM | 4 | €4,269.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.