AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa chân không, 15 gal. Dung tích, Bể Polyethylene
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút khô HEPA |
amps | 11A |
Chiều dài dây | 30 ft. |
Tốc độ dòng | 115 CFM |
tần số | 60 Hz |
Chiều dài ống | 10 ft. |
Động cơ HP | 2.25 hp |
Loại động cơ | Động cơ điện |
Độ ồn | 78 dBA |
Số lượng giai đoạn | 2 |
Xếp hạng phích cắm | 14-3 |
Dung tích bồn | 15 gal. |
Vật liệu bể | polyethylene |
điện áp | 120V AC |
Thang máy nước | 110 ft. |
Watts | 1320W |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Máy hút | Tiêu thụ không khí | amps | Vật liệu bể | Thang máy nước | Watts | Tốc độ dòng | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV 15 | 115 " | 115 CFM | 11A | Thép không gỉ | - | 1320W | - | - | €6,101.45 | ||
AV-15P | - | - | - | Thép không gỉ | - | - | - | - | €6,559.64 | ||
AV 2 | 84 " | 94 CFM | 7.5A | Thép không gỉ | - | 900W | - | - | €2,741.45 | ||
AV-2BP | - | - | 7.4A | Thép không gỉ | 84 ft. | 900W | 94 CFM | - | €2,741.45 | ||
AV-2P | - | - | - | Thép không gỉ | - | - | - | 10 ft. | €3,046.91 | ||
AV-2PBP | - | - | - | Thép không gỉ | - | - | - | - | €3,810.55 | ||
AV-4POLY | 84 " | 94 CFM | 7.5A | polyethylene | - | 900W | - | - | €1,977.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.