AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Quạt Jet Khí Nén ASI-JF12, Đường Kính 12 Inch, Nhôm Đúc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt máy bay phản lực |
đường kính | 12 " |
Dòng chảy đầu vào | 55 đến 130 CFM |
Áp suất đầu vào | 40 đến 100 psi |
Vật chất | Nhôm đúc |
tối đa. Phạm vi CFM không khí miễn phí | 1680 đến 2860 CFM |
Kích thước ổ cắm | 12 " |
Mã HS | 8414596595 |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Dòng chảy đầu vào | Áp suất đầu vào | tối đa. Phạm vi CFM không khí miễn phí | Kích thước ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-JF16 | 16 " | 54 đến 128 CFM | 40 đến 110 psi | 2540 đến 4200 CFM | 16 " | €6,261.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.