Air Systems International Asi-1000 | Máy thổi khí nén, kiểu Venturi, cửa vào 1/2 inch, 1422 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy thổi khí khí nén ASI-1000, kiểu Venturi, cửa vào 1/2 inch, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy thổi khí nén ASI-1000, Kiểu Venturi, Đầu vào 1/2 inch, 1422 cfm

Trong kho
Khoản mục: AE2MMV phần: ASI-1000Tham chiếu chéo: 4YG44
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
€422.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi khí khí nén kiểu Venturi
Tiêu thụ không khí @ 50 Psig38 CFM
Tiêu thụ không khí @ 70 Psig53 CFM
Lưu lượng không khí @ 50 Psig935 CFM
Lưu lượng không khí @ 70 Psig1274 CFM
Lưu lượng không khí @ 90 Psig1422 CFM
Dia cơ sở.7 5 / 16 "
Vật liệu cơ bảnNhôm đúc
Đường kính vòng tròn bu lông.6 3 / 4 "
Không khí miễn phí CFM @ 90 PSI64 CFM
Hoàn thiện nhà ởMạ kẽm
Vật liệu vỏThép
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoNPT
Chiều dài16 1 / 3 "
Tối đa Áp suất đầu vào140 psi
KiểuPhong cách Venturi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)45.72
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8414596595
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Động cơ khí nén dùng để thông gió an toàn cho khói hoặc hơi độc hại và nổ trong hầm mỏ, nhà máy hóa chất và trạm hàn
  • Có đế nhôm đúc nhẹ và sừng thép mạ kẽm có khả năng chịu áp lực lên đến 140 psi
  • Được trang bị kết nối đầu vào NPT 1/2 inch, tay cầm và vấu nối đất

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoTiêu thụ không khí @ 50 PsigTiêu thụ không khí @ 70 PsigChiều dàiLưu lượng không khí @ 50 PsigLưu lượng không khí @ 70 PsigLưu lượng không khí @ 90 PsigDia cơ sở.Giá cả
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy thổi khí nén ASI-1200, kiểu Venturi, cửa vào 1/2 inch, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€556.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy thổi khí khí nén ASI-2900, Kiểu Venturi, Cửa hút gió 1 inch, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "€766.95
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy thổi khí khí nén ASI-4100, kiểu Venturi, cửa vào 1 inch, 5041 cfm | AA9BJA 1C095 ASI-41001"117 CFM152 CFM46 1 / 2 "3785 CFM4562 CFM5041 CFM14 1 / 3 "€1,072.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy thổi khí nén ASI-1000, Kiểu Venturi, Đầu vào 1/2 inch, 1422 cfm
€422.07 /đơn vị