AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Giá đỡ xi lanh AK24-8TS, 8 xi lanh, có bộ tiết kiệm chỉ, kích thước 22.25 inch x 32 inch, nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ xi lanh khí |
Độ sâu | 22 1 / 4 " |
Chiều cao | 32 " |
Vật chất | Nhôm |
Loại vật liệu | Nhôm |
Số xi lanh | 8 |
Loạt Sách | AIR KADDY |
Trình lưu chủ đề | Có |
Chiều rộng | 25 1 / 4 " |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.