AIR SCIENCE TRAYP40 Tủ hút Bề mặt làm việc Chiều rộng 96 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bề mặt làm việc của tủ hút |
Độ sâu | 27 " |
Vật chất | Polyproplyen |
Chiều cao tổng thể | 1" |
Chiều rộng tổng thể | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 254 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.