AIR SCIENCE Tủ xếp lớp FLOW-36
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu lượng gỗ |
Quản lý rừng cộng đồng | 250 |
Tuân thủ | UL 61010 |
Độ sâu | 24 " |
Tuýt lọc | HEPA |
Chiều cao | 35 " |
HP | 0.4 |
Chiều cao bên trong | 24 " |
Chiều dài bên trong | 35.5 " |
Chiều rộng bên trong | 23.5 " |
Vật chất | Thép sơn tĩnh điện |
Số lượng bộ lọc được yêu cầu | 1 |
Kích thước mở | 20 " |
Chiều cao tổng thể | 35 " |
Chiều dài tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
điện áp | 115V / 60 Hz |
Điện áp (AC) | 115 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 72 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8421398005 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng bên trong | Quản lý rừng cộng đồng | Độ sâu | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOA-24 | 23.5 " | 250 | 24 " | Thép sơn tĩnh điện | 35 " | 24 " | 24 " | 24 " | €2,678.51 | ||
HOA-48 | 23.5 " | 500 | 24 " | Thép sơn tĩnh điện | 35 " | 48 " | 24 " | 48 " | €3,526.58 | ||
HLF-48 | 20 " | 500 | 29 " | Thép sơn tĩnh điện, acrylic, kính, thép không gỉ | 43 " | 49 " | 29 " | 49 " | €4,535.70 | RFQ
| |
HLF-72 | 20 " | 600 | 29 " | Thép sơn tĩnh điện, acrylic, kính, thép không gỉ | 43 " | 73 " | 29 " | 73 " | €5,364.08 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.