Air Handler 6w738 | Bộ Lọc Khí Than Hoạt Tính 20 X 20 X 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 6W738 Bộ Lọc Khí Than Hoạt Tính 20 x 20 x 1 | AF2NJK

AIR HANDLER Bộ lọc khí than hoạt tính 6W738 20 x 20 x 1

Trong kho
Khoản mục: AF2NJK phần: 6W738
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
€149.27 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc không khí tổ ong than hoạt tính
Air Flow250 giờ chiều
Kháng chiến cuối cùng1.00 "WC
Khung hình
Kháng chiến ban đầu0.48 "WC
Tối đa Lưu lượng không khí500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa20x20x1
Chiều cao danh nghĩa20 "
Đường kính ngoài20 "
Bộ lọc sơ bộSợi tổng hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)51.82
Chiều rộng tàu (cm)51.31
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hoạt động CCL4 (0.6)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
AIR XỬ LÝ 6B846 Lọc Khí Than Hoạt Tính 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "€258.06
AIR XỬ LÝ 6B852 Lọc Khí Than Hoạt Tính 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "€203.25
AIR XỬ LÝ 6B856 Lọc Khí Than Hoạt Tính 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "€163.14
AIR XỬ LÝ 6B857 Lọc Khí Than Hoạt Tính 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "€141.23
AIR XỬ LÝ 6B861 Lọc Khí Than Hoạt Tính 14 x 25 x 1 | AE7XUU 6B8611"14x25x114 "25 "€151.86
AIR XỬ LÝ 6B869 Bộ Lọc Khí Than Hoạt Tính 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "€111.21
AIR XỬ LÝ Bộ lọc không khí than hoạt tính 6W735 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "€128.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc khí than hoạt tính 6W738 20 x 20 x 1
€149.27 /đơn vị