Air Handler 6jka8 | Bộ lọc mui xe 10-7/16 X 11-7/16 X 3/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÍ 6JKA8 Bộ lọc mui xe 10-7/16 x 11-7/16 x 3/8 Inch | AE9GEK

AIR HANDLER Bộ lọc máy hút mùi 6JKA8 10-7 / 16 x 11-7 / 16 x 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9GEK phần: 6JKA8
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
€34.36 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc Range Hood
Tài liệu baffleLưới nhôm
Độ sâu danh nghĩa3 / 8 "
Kích thước bộ lọc danh nghĩa10-7/16x11-7/16x3/8
Chiều cao danh nghĩa10.437 "
Đường kính ngoài11.437 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
Bộ xử lý không khí 6JKA5 Bộ lọc mui xe phạm vi 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 inch | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€33.56
Bộ xử lý không khí 6JKA6 Bộ lọc mui xe phạm vi 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 inch | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€33.69
Bộ xử lý không khí 6JKA7 Bộ lọc mui xe phạm vi 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 inch | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "€30.71
MÁY XỬ LÝ KHÍ 6JKA9 Bộ lọc mui xe 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 Inch | AE9GEL 6JKA93.25 "10-1/2x10-1/2x3-1/410.5 "10.5 "€41.11
Bộ xử lý khí 6JKC0 Bộ lọc mui xe phạm vi 5-1/16 x 7-5/8 x 3/32 Inch | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "€19.19
Bộ xử lý không khí 6JKC1 Bộ lọc mui xe phạm vi 7-3/4 x 9-1/16 x 3/32 Inch | AE9GEN 6JKC13 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "€22.42
Bộ xử lý không khí 6JKC2 Bộ lọc mui xe phạm vi 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 inch | AE9GEP 6JKC23 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "€40.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc máy hút mùi 6JKA8 10-7 / 16 x 11-7 / 16 x 3/8 inch
€34.36 /đơn vị