Air Handler 5w967 | Bộ lọc xếp nếp công suất tiêu chuẩn 8x16x1 Merv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR XỬ LÝ 5W967 Công suất tiêu chuẩn Bộ lọc xếp li 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD

AIR HANDLER Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 5W967 8x16x1 Merv7

Trong kho
Khoản mục: AE6ZHD phần: 5W967
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
€11.80 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp nắp tiêu chuẩn
Độ sâu thực tế3 / 4 "
Chiều cao thực tế7.75 "
Chiều rộng thực tế15.75 "
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.25 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Vận tốc500 giờ chiều
Khu vực truyền thông1.7 vuông ft.
MERV7
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa8x16x1
Chiều cao danh nghĩa8"
Pleat danh nghĩa0.4
Đường kính ngoài16 "
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)43.18
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao danh nghĩaĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếPleat danh nghĩaĐường kính ngoàiCác nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tínhChiều rộng thực tếKháng ban đầu caoGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÍ 15A725 Bộ lọc xếp li Công suất tiêu chuẩn 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "nhà vệ sinh€24.74
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2HYD5 Công suất tiêu chuẩn Bộ lọc xếp li 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "nhà vệ sinh€15.23
MÁY XỬ LÝ KHÍ 35Z756 Bộ lọc xếp li công suất tiêu chuẩn 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "nhà vệ sinh€54.73
AIR XỬ LÝ 5E877 Bộ lọc xếp li công suất tiêu chuẩn 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "nhà vệ sinh€13.37
AIR XỬ LÝ 5W513 Công suất tiêu chuẩn Bộ lọc xếp li 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "nhà vệ sinh€11.89
AIR XỬ LÝ 6B989 Công suất tiêu chuẩn Bộ lọc xếp li 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "nhà vệ sinh€14.53
MÁY XỬ LÝ KHÍ 6C518 Bộ lọc xếp li công suất tiêu chuẩn 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM 6C51825 "1.75 "24.5 "0.425 "1024.5 "0.33 "nhà vệ sinh€16.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 5W967 8x16x1 Merv7
€11.80 /đơn vị