Air Handler 4yup8 | Bộ lọc xếp nếp công suất cao 10 X 10 X 1 Merv10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 4YUP8 Bộ lọc xếp li công suất cao 10 x 10 x 1 Merv10 | AE2PMD

AIR HANDLER 4YUP8 Bộ lọc xếp ly công suất cao 10 x 10 x 1 Merv10

Trong kho
Khoản mục: AE2PMD phần: 4YUP8
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
€11.29 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp công suất cao
Độ sâu thực tế3 / 4 "
Chiều cao thực tế9.75 "
Chiều rộng thực tế9.75 "
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.23 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Vận tốc500 giờ chiều
Khu vực truyền thông1.6 vuông ft.
MERV10
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa10x10x1
Chiều cao danh nghĩa10 "
Pleat danh nghĩa40%
Đường kính ngoài10 "
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)26.92
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhu vực truyền thôngĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaPleat danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 33E895 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Cao 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 vuông ft.3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "€25.24
MÁY XỬ LÝ KHÍ 3DVN4 Xếp Kim Cương Dung Lượng Cao 12 x 20 x 2 Merv10 | AC8UJV 3DVN47.2 vuông ft.1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "€17.23
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 3GRT2 Xếp li kim cương dung lượng cao 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3GRT28.6 vuông ft.1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "€23.18
MÁY XỬ LÝ KHÍ 3GRT3 Xếp kim cương dung lượng cao 14 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUA 3GRT38.7 vuông ft.1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "€18.13
MÁY XỬ LÝ KHÍ 3GRT4 Xếp kim cương dung lượng cao 14 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUB 3GRT411 vuông ft.1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "€22.97
MÁY XỬ LÝ KHÍ 3GRT5 Xếp kim cương dung lượng cao 16 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUC 3GRT59.8 vuông ft.1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "€20.29
MÁY XỬ LÝ KHÍ 3GRT6 Xếp kim cương dung lượng cao 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3GRT612.1 vuông ft.1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "€20.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER 4YUP8 Bộ lọc xếp ly công suất cao 10 x 10 x 1 Merv10
€11.29 /đơn vị