vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR HANDLER 499J41 Bộ lọc không khí mini-Pleat, Kích thước 24 x 24 x 2 Inch, Merv 13, Không có đầu | CH6KCQ

AIR HANDLER Bộ lọc khí xếp nếp nhỏ 499J41, Kích thước 24 x 24 x 2 inch, Merv 13, Không có đầu

Trong kho
Khoản mục: CH6KCQ phần: 499J41
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
€152.58 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
Độ sâu thực tế1 7 / 8 "
Chiều cao thực tế23 3 / 8 "
Chiều rộng thực tế23 3 / 8 "
Xây dựngKeo dán
Hiệu quả80% đến 85%
Tốc độ dòng1200 cfm
khung Vật liệunhựa
Vật liệu đệmCao su
Vật chấtTổng hợp
Tối đa Nhiệt độ.160 độ. F
Tối đa Vận tốc625 giờ chiều
Khu vực truyền thông50 vuông ft.
Màu phương tiệntrắng
Độ sâu danh nghĩa2"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa24 "x 24" x 2 "
Chiều cao danh nghĩa24 "
Đường kính ngoài24 "
Phong cáchHộp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Quốc giaKhác nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu danh nghĩaChiều cao thực tếChiều rộng thực tếKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiTốc độ dòngLoại khungGiá cả
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 1W507 Sợi thủy tinh 25 x 25 x 1 inch | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Ván nặng nề€7.88
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí 2JBG5 Sợi thủy tinh 20 x 36 x 1 inch | AC2DZY 2JBG51"--20x36x120 "36 "-Ván nặng€13.32
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 5W499 Sợi thủy tinh 8 x 16 x 1 inch | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Ván nặng nề€9.49
AIR HANDLER 499J13 Bộ lọc không khí mini-Pleat, Kích thước 12 x 24 x 2 Inch, Merv 11, Không có đầu | CH6KCK 499J132"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€110.28
AIR HANDLER 499J33 Bộ lọc không khí mini-Pleat, Kích thước 16 x 25 x 2 Inch, Merv 13, Không có đầu | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-€131.12
AIR HANDLER 499J35 Bộ lọc không khí mini-pleat, kích thước 20 x 20 x 2 inch, Merv 13, Không có đầu | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-€152.46
AIR HANDLER 499J43 Bộ lọc không khí mini-Pleat, Kích thước 12 x 24 x 2 Inch, Merv 14, Không có đầu | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-€112.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc khí xếp nếp nhỏ 499J41, Kích thước 24 x 24 x 2 inch, Merv 13, Không có đầu
€152.58 /đơn vị