Air Handler 33e972 | Bộ Lọc Hepa 8 X 8 X 6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÍ 33E972 Bộ Lọc Hepa 8 x 8 x 6 | AC6DQW

AIR HANDLER 33E972 Bộ Lọc Hepa 8x8x6

Trong kho
Khoản mục: AC6DQW phần: 33E972
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
€471.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc không khí HEPA sợi nhỏ
Độ sâu thực tế6"
Chiều cao thực tế8"
Chiều rộng thực tế8"
Air Flow275 giờ chiều
Hiệu quả DOP99.97%
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "WC
Kháng chiến ban đầu0.5 "WC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếChiều rộng thực tếAir FlowMức kháng cự cuối cùng được đề xuấtKháng chiến ban đầuTối đa Nhiệt độ.Giá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DXN6 Bộ lọc không khí Hepa sợi nhỏ 12 x 11-1/2 x 12 | AB9LXR 2DXN611.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "WC1 "WC200 độ F€466.25
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DXN8 Bộ lọc không khí Hepa sợi nhỏ 24 x 11-1/2 x 24 | AB9LXU 2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 độ F€983.96
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DXP1 Bộ lọc không khí Hepa sợi nhỏ 12 x 24 x 11-1/2 | AB9LXV 2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "WC1 "WC200 độ F€589.72
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHG7 Bộ lọc không khí Hepa vi sợi 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFW 2GHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "WC1 "WC250 độ F€1,093.30
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHJ4 Bộ lọc không khí Hepa vi sợi 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGF 2GHJ4---1200 cfm2.40 "WC1 "WC250 độ F€728.56
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHR3 Bộ lọc không khí Hepa sợi nhỏ 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHQ 2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 độ F€1,059.38
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHR6 Bộ lọc không khí Hepa sợi nhỏ 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHU 2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 độ F€816.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER 33E972 Bộ Lọc Hepa 8x8x6
€471.79 /đơn vị