Air Handler 2juy2 ​​| Bộ Lọc Không Khí Bỏ Túi Tổng Hợp 20 X 24 X 22 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR HANDLER 2JUY2 Bộ Lọc Không Khí Bỏ Túi Tổng Hợp 20 x 24 x 22 Inch | AC2FYX

AIR HANDLER Bộ lọc khí bỏ túi 2JUY2 Tổng hợp 20 x 24 x 22 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC2FYX phần: 2JUY2
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
€92.60 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc không khí bỏ túi
Air Flow500 giờ chiều
Dung lượng CFM1200
Hiệu quả lọc95%
Kháng chiến cuối cùng1 "nhà vệ sinh
khung Vật liệu24 ga. Thép mạ kẽm
khung Kích13 / 16 "
Kháng chiến ban đầu0.49 "nhà vệ sinh
Vật chấtTổng hợp
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Khu vực truyền thông46 vuông ft.
Màu phương tiệnMàu vàng
MERV14
Độ sâu danh nghĩa22 "
Kích thước bộ lọc danh nghĩa20x24x22
Chiều cao danh nghĩa20 "
Đường kính ngoài24 "
Số túi6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọc danh nghĩaDung lượng CFMKháng chiến ban đầuChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiSố túiVật chấtTối đa Nhiệt độ.Giá cả
MÁY XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí bỏ túi 2DVX1 Sợi thủy tinh 24 x 24 x 22 Inch | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "nhà vệ sinh24 "24 "10Sợi thủy tinh150 độ F€158.81
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DVX2 Bộ lọc không khí bỏ túi Sợi thủy tinh 24 x 24 x 30 Inch | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "nhà vệ sinh24 "24 "10Sợi thủy tinh150 độ F€181.69
AIR XỬ LÝ 2DYK3 Pocket Air Filter Tổng hợp 20 x 24 x 22 Inch | AB9MFE 2DYK320x24x221200-20 "24 "8Tổng hợp150 độ F€98.20
BỘ XỬ LÝ KHÍ 2GFK7 Bộ lọc không khí bỏ túi sợi thủy tinh 24 x 24 x 15 inch | AB9XU 2GFK724x24x1520000.58 "nhà vệ sinh24 "24 "10Sợi thủy tinh150 độ F€132.14
AIR XỬ LÝ Bộ lọc không khí bỏ túi 2GGG4 Tổng hợp 24 x 24 x 10 inch | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "nhà vệ sinh24 "24 "6Tổng hợp150 độ F€71.56
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí bỏ túi 2GGV6 Sợi thủy tinh 20 x 24 x 22 inch | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Sợi thủy tinh150 độ F€106.02
BỘ XỬ LÝ KHÍ 2GGW6 Bộ lọc không khí bỏ túi Sợi thủy tinh 12 x 24 x 22 Inch | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Sợi thủy tinh150 độ F€108.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc khí bỏ túi 2JUY2 Tổng hợp 20 x 24 x 22 Inch
€92.60 /đơn vị