Air Handler 2juh2 | Bộ Lọc Tế Bào Cứng 12 X 24 X 12 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2JUH2 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 12 x 24 x 12 Inch | AC2FWB

AIR HANDLER Bộ lọc tế bào cứng 2JUH2 12 x 24 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2FWB phần: 2JUH2
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
€156.56 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc ô cứng
Air Flow500 giờ chiều
Hiệu quả lọc45%
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.50 "WC
Chất liệu khung/tiêu đềKhông tiêu đề
Tiêu đềKhông áp dụng
Kháng chiến ban đầu0.29 "WC
Tối đa Lưu lượng không khí500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Khu vực truyền thông25 vuông ft.
MERV8
Độ sâu danh nghĩa12 "
Kích thước bộ lọc danh nghĩa12x24x12
Chiều cao danh nghĩa12 "
Đường kính ngoài24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.37
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKháng chiến ban đầuTối đa Nhiệt độ.Khu vực truyền thôngĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
Bộ xử lý không khí 2GHT3 Bộ lọc tế bào cứng 12 x 24 x 6 inch | AB9YHY 2GHT30.32 "WC150 độ F13 vuông ft.6"12x24x612 "24 "€260.36
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHU2 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 20 x 24 x 6 Inch | AB9YJC 2GHU20.32 "WC150 độ F22 vuông ft.6"20x24x620 "24 "€253.37
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2JUH4 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 20 x 20 x 12 Inch | AC2FWD 2JUH40.29 "WC180 độ F33 vuông ft.12 "20x20x1220 "20 "€170.78
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2JUH6 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 20 x 24 x 12 Inch | AC2FWF 2JUH60.29 "WC180 độ F40 vuông ft.12 "20x24x1220 "24 "€191.17
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2JUH8 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 24 x 24 x 12 Inch | AC2FWG 2JUH80.29 "WC180 độ F50 vuông ft.12 "24x24x1224 "24 "€195.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc tế bào cứng 2JUH2 12 x 24 x 12 inch
€156.56 /đơn vị