Air Handler 2juf3 | Bộ Lọc Tế Bào Cứng 12 X 24 X 6 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2JUF3 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 12 x 24 x 6 Inch | AC2FVX

AIR HANDLER Bộ lọc tế bào cứng 2JUF3 12 x 24 x 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2FVX phần: 2JUF3
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
€164.55 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc ô cứng
Air Flow500 giờ chiều
Hiệu quả lọc45%
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.50 "WC
Chất liệu khung/tiêu đềKhông tiêu đề
Tiêu đềKhông áp dụng
Kháng chiến ban đầu0.42 "WC
Tối đa Lưu lượng không khí500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Khu vực truyền thông15 vuông ft.
MERV9
Độ sâu danh nghĩa6"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa12x24x6
Chiều cao danh nghĩa12 "
Đường kính ngoài24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKháng chiến ban đầuTối đa Nhiệt độ.Khu vực truyền thôngĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
Bộ xử lý không khí 2GHV1 Bộ lọc tế bào cứng 12 x 24 x 12 inch | AB9YJJ 2GHV10.32 "WC180 độ F25 vuông ft.12 "12x24x1212 "24 "€164.30
Bộ xử lý không khí 2GHV5 Bộ lọc tế bào cứng 20 x 20 x 12 inch | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 độ F33 vuông ft.12 "20x20x1220 "20 "€170.34
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHV9 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 20 x 24 x 12 Inch | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 độ F40 vuông ft.12 "20x24x1220 "24 "€173.95
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHW5 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 24 x 24 x 12 Inch | AB9YJT 2GHW50.32 "WC180 độ F50 vuông ft.12 "24x24x1224 "24 "€235.19
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2JTY6 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 20 x 20 x 12 Inch | AC2FUX 2JTY60.32 "WC180 độ F33 vuông ft.12 "20x20x1220 "20 "€172.16
BỘ XỬ LÝ KHÍ 2JTY8 Bộ lọc tế bào cứng 20 x 24 x 12 inch | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 độ F48 vuông ft.12 "20x24x1220 "24 "€220.63
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 4YVA2 Bộ Lọc Tế Bào Cứng 12 x 24 x 12 Inch | AE2PQM 4YVA20.14 "WC180 độ F25 vuông ft.12 "12x24x1212 "24 "€16.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc tế bào cứng 2JUF3 12 x 24 x 6 inch
€164.55 /đơn vị