Air Handler 2juc8 | Bộ Lọc Khí Than Hoạt Tính 20 X 20 X 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR XỬ LÝ 2JUC8 Lọc Khí Than Hoạt Tính 20 x 20 x 1 | AC2FVR

AIR HANDLER Bộ lọc khí than hoạt tính 2JUC8 20 x 20 x 1

Trong kho
Khoản mục: AC2FVR phần: 2JUC8
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
€204.32 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí than hoạt tính
Air Flow250 giờ chiều
Kháng chiến cuối cùng1.00 "WC
Khung hình
Kháng chiến ban đầu0.48 "WC
Tối đa Lưu lượng không khí500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa20x20x1
Chiều cao danh nghĩa20 "
Đường kính ngoài20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hoạt động CCL4 (0.6)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọc danh nghĩaAir FlowKháng chiến cuối cùngChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiKhung hìnhKháng chiến ban đầuTối đa Lưu lượng không khípkg. Số lượngGiá cả
AIR XỬ LÝ 2GGX8 Lọc Khí Than Hoạt Tính 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 giờ chiều1.5 "WC24 "24 "0.60 "WC500 giờ chiều1€1,292.05
AIR XỬ LÝ 2GGY3 Lọc Khí Than Hoạt Tính 24 x 12 x 12 | AB9YER 2GGY312x24x12500 giờ chiều1.5 "WC12 "24 "0.60 "WC500 giờ chiều1€821.89
AIR XỬ LÝ 2GGY7 Lọc Khí Than Hoạt Tính 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2GGY712x24x12500 giờ chiều1.5 "WC12 "24 "0.60 "WC500 giờ chiều1€727.82
AIR XỬ LÝ 2GJD5 Bộ Lọc Khí Than Hoạt Tính 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 giờ chiều1.00 "WC24 "24 "0.48 "WC500 giờ chiều1€314.70
AIR XỬ LÝ Bộ lọc không khí than hoạt tính 2GJE4 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 giờ chiều1.00 "WC24 "24 "0.48 "WC500 giờ chiều1€238.05
AIR XỬ LÝ 2JTT4 Lọc Khí Than Hoạt Tính 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 giờ chiều1.00 "WC16 "25 "0.48 "WC500 giờ chiều1€228.38
AIR XỬ LÝ 2JTU1 Lọc Khí Than Hoạt Tính 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 giờ chiều1.00 "WC24 "24 "0.48 "WC500 giờ chiều1€239.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc khí than hoạt tính 2JUC8 20 x 20 x 1
€204.32 /đơn vị