Air Handler 2ggp7 | Bộ Lọc Hộp Mực 12 X 24 X 6 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ xử lý không khí Bộ lọc hộp mực 2GGP7 12 x 24 x 6 inch | AB9YDC

AIR HANDLER Bộ lọc hộp mực 2GGP7 12 x 24 x 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9YDC phần: 2GGP7
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
€147.92 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hộp mực
Air Flow500 giờ chiều
Hiệu quả lọc85%
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.50 "WC
Khung hình
Chất liệu khung/tiêu đềThép chống ăn mòn
Tiêu đềĐộc thân
Kháng chiến ban đầu0.50 "WC
Tối đa Lưu lượng không khí625 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Khu vực truyền thông22 vuông ft.
MERV13
Độ sâu danh nghĩa6"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa12x24x6
Chiều cao danh nghĩa12 "
Đường kính ngoài24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.99
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước tiêu đề (13/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọc danh nghĩaMức kháng cự cuối cùng được đề xuấtKháng chiến ban đầuChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiMụcTối đa Lưu lượng không khíTối đa Nhiệt độ.Giá cả
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGL9 20 x 24 x 12 Inch | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Bộ lọc hộp mực625 giờ chiều250 độ F€283.91
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGN4 20 x 20 x 12 Inch | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Bộ lọc hộp mực625 giờ chiều250 độ F€262.43
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGN8 24 x 24 x 6 Inch | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Bộ lọc hộp mực625 giờ chiều250 độ F€206.39
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGP3 20 x 24 x 6 Inch | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Bộ lọc hộp mực625 giờ chiều250 độ F€183.50
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGR2 20 x 20 x 6 Inch | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Bộ lọc hộp mực625 giờ chiều250 độ F€176.72
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGR6 24 x 24 x 12 Inch | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Bộ lọc hộp mực625 giờ chiều250 độ F€286.70
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGT1 20 x 24 x 12 Inch | AB9YDL 2GGT120x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Bộ lọc hộp mực625 giờ chiều250 độ F€292.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc hộp mực 2GGP7 12 x 24 x 6 inch
€147.92 /đơn vị