AIR HANDLER Cuộn phương tiện lọc 2GGE5 135 Bộ L x 84w x 1 / 2in. T
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc Media Roll |
Màu | Khác nhau |
Chiều dài | 135ft. |
Vật chất | Polyester |
MERV | 7 |
bề dầy | 1 / 2 " |
Chiều rộng | 84 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 83.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 8421398090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kháng chiến cuối cùng | Kháng chiến ban đầu | Chiều dài | Vật chất | MERV | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX3 | 0.50 "WC | 0.04 "WC | 20ft. | Sợi thủy tinh | - | 1" | 40 " | €75.35 | |
2DVX4 | 0.50 "WC | 0.04 "WC | 85ft. | Sợi thủy tinh | - | 2" | 20 " | €121.56 | |
2GFU3 | - | - | 180ft. | Polyester | - | 1 / 4 " | 8" | €108.79 | |
2GGA4 | - | - | 135ft. | Polyester | 7 | 1 / 2 " | 8" | €90.68 | |
2GGA8 | - | - | 135ft. | Polyester | 7 | 1 / 2 " | 10 " | €103.45 | |
2GGC3 | - | - | 135ft. | Polyester | 7 | 1 / 2 " | 12 " | €126.54 | |
2GGC7 | - | - | 135ft. | Polyester | 7 | 1 / 2 " | 40 " | €274.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.