Air Handler 2dyv5 | Bộ lọc xếp nếp công suất cao 18 X 22 X 2 Merv11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYV5 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Cao 18 x 22 x 2 Merv11 | AB9MHR

AIR HANDLER Bộ lọc xếp nếp công suất cao 2DYV5 18 x 22 x 2 Merv11

Trong kho
Khoản mục: AB9MHR phần: 2DYV5
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
€39.64 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp công suất cao
Độ sâu thực tế1.75 "
Chiều cao thực tế17.75 "
Chiều rộng thực tế21.75 "
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.30 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Vận tốc500 giờ chiều
Khu vực truyền thông8.8 vuông ft.
MERV11
Độ sâu danh nghĩa2"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa18x22x2
Chiều cao danh nghĩa18 "
Pleat danh nghĩa0.6
Đường kính ngoài22 "
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính10

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhu vực truyền thôngĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaPleat danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYD3 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Cao 20 x 24 x 2 Merv11 | AB9MDY 2DYD314.8 vuông ft.1.75 "19.75 "2"20x24x220 "0.624 "€20.53
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYD7 Bộ lọc xếp li công suất cao 20 x 25 x 2 Merv11 | AB9MEA 2DYD715.5 vuông ft.1.75 "19.75 "2"20x25x220 "0.625 "€19.77
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYE2 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Cao 24 x 24 x 2 Merv11 | AB9MEC 2DYE217.6 vuông ft.1.75 "23.75 "2"24x24x224 "0.624 "€22.22
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYE6 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Cao 25 ​​x 25 x 2 Merv11 | AB9MED 2DYE619 vuông ft.1.75 "24.75 "2"25x25x225 "0.625 "€23.47
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DYE9 Bộ lọc xếp li công suất cao 12 x 24 x 4 Merv11 | AB9MEF 2DYE916.5 vuông ft.3.625 "11.75 "4"12x24x412 "0.624 "€29.11
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYF4 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Cao 16 x 20 x 4 Merv11 | AB9MEG 2DYF418 vuông ft.3.625 "15.75 "4"16x20x416 "0.620 "€31.46
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DYF8 Bộ lọc xếp li công suất cao 16 x 25 x 4 Merv11 | AB9MEJ 2DYF822.6 vuông ft.3.625 "15.5 "4"16x25x416 "0.625 "€33.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc xếp nếp công suất cao 2DYV5 18 x 22 x 2 Merv11
€39.64 /đơn vị