AIR HANDLER 2DXF7 Link Air Filter 25 x 20 Inch 120 Inch Length | AB9LWH

AIR HANDLER Bộ lọc không khí liên kết 2DXF7 25 x 20 inch Chiều dài 120 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9LWH phần: 2DXF7

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€60.44 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí liên kết
Air Flow500 giờ chiều
Hiệu quả lọc25%
Kháng chiến cuối cùng1 "nhà vệ sinh
Loại khungDây nội bộ nhiệt kín các lớp bên trong
Kháng chiến ban đầu0.28 "nhà vệ sinh
Vật chấtPolyester
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Số lượng liên kết4
chổ3
Chiều cao phần25 "
Chiều dài phần20 "
Phần trên mỗi thùng carton4
bề dầy1"
tổng chiều dài80 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)60.96
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)63.5
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhần trên mỗi thùng cartonAir FlowHiệu quả lọctổng chiều dàiKháng chiến ban đầuTối đa Nhiệt độ.Số lượng liên kếtChiều cao phầnGiá cả
Bộ xử lý không khí 2DVY6 Bộ lọc không khí liên kết 12 x 24 inch Chiều dài 288 inch | AB9LNV 2DVY612500 giờ chiều25%288 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F212 "€24.14
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DVY7 Bộ lọc không khí liên kết 12 x 24 inch Chiều dài 192 inch | AB9LNW 2DVY78500 giờ chiều25%192 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F312 "€41.28
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí liên kết 2DVY8 12 x 24 inch Chiều dài 144 inch | AB9LNX 2DVY86500 giờ chiều25%144 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F412 "€47.78
MÁY XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí liên kết 2DVY9 12 x 24 inch Chiều dài 24 inch | AB9LNY 2DVY91500 giờ chiều25%24 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F512 "€57.55
Bộ xử lý không khí 2DVZ1 Bộ lọc không khí liên kết 12 x 24 inch Chiều dài 144 inch | AB9LNZ 2DVZ16500 giờ chiều25%144 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F612 "€64.73
Bộ xử lý không khí 2DVZ7 Bộ lọc không khí liên kết 15 x 20 inch Chiều dài 80 inch | AB9LPA 2DVZ74500 giờ chiều25%80 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F415 "€55.69
Bộ xử lý không khí 2DWA3 Bộ lọc không khí liên kết 16 x 14 inch Chiều dài 28 inch | AB9LPB 2DWA32500 giờ chiều25%28 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F216 "€61.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc không khí liên kết 2DXF7 25 x 20 inch Chiều dài 120 inch
€60.44 /đơn vị