Air Handler 2dvr8 | Bộ Lọc Không Khí 15 X 20 X 2 Inch Polyester | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVR8 15 x 20 x 2 inch Polyester | AB9LMQ

AIR HANDLER Bộ lọc không khí 2DVR8 15 x 20 x 2 inch Polyester

Trong kho
Khoản mục: AB9LMQ phần: 2DVR8
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
€0.39 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
Air Flow300 giờ chiều
Kháng chiến cuối cùng0.50 "WC
Loại khungVán nặng
Kháng chiến ban đầu0.10 "WC
Vật chấtPolyester
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
MERV7
Độ sâu danh nghĩa2"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa15x20x2
Chiều cao danh nghĩa15 "
Đường kính ngoài20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowKháng chiến ban đầuĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVP2 18 x 20 x 1 inch Polyester | AB9LLZ 2DVP2300 giờ chiều0.07 "WC1"18x20x118 "20 "€0.30
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVP3 18 x 24 x 1 inch Polyester | AB9LMA 2DVP3300 giờ chiều0.07 "WC1"18x24x118 "24 "€0.32
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVP4 18 x 25 x 1 inch Polyester | AB9LMB 2DVP4300 giờ chiều0.07 "WC1"18x25x118 "25 "€0.33
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVR2 24 x 30 x 1 inch Polyester | AB9LMJ 2DVR2300 giờ chiều0.07 "WC1"24x30x124 "30 "€0.47
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVR3 10 x 10 x 2 inch Polyester | AB9LMK 2DVR3300 giờ chiều0.10 "WC2"10x10x210 "10 "€6.06
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVR4 10 x 20 x 2 inch Polyester | AB9LML 2DVR4300 giờ chiều0.10 "WC2"10x20x210 "20 "€0.34
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVR5 Polyester 12 x 24 x 2 inch | AB9LMM 2DVR5300 giờ chiều0.10 "WC2"12x24x212 "24 "€0.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc không khí 2DVR8 15 x 20 x 2 inch Polyester
€0.39 /đơn vị