Air Handler 21c093 | Bộ lọc xếp nếp công suất tiêu chuẩn 6 X 6 X 1 Merv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÍ 21C093 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Tiêu Chuẩn 6 x 6 x 1 Merv7 | AB6EMQ

AIR HANDLER Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 21C093 6 x 6 x 1 Merv7

Trong kho
Khoản mục: AB6EMQ phần: 21C093
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
€11.39 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp nắp tiêu chuẩn
Độ sâu thực tế3 / 4 "
Chiều cao thực tế6"
Chiều rộng thực tế6"
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.34 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Vận tốc500 giờ chiều
Khu vực truyền thông6.1 vuông ft.
MERV7
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa6x6x1
Chiều cao danh nghĩa6"
Pleat danh nghĩa0.4
Đường kính ngoài6"
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu danh nghĩaĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaPleat danh nghĩaĐường kính ngoàiCác nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tínhGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÍ 21C049 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Tiêu Chuẩn 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12€17.12
MÁY XỬ LÝ KHÍ 21C053 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Tiêu Chuẩn 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"40%19 "12€14.40
MÁY XỬ LÝ KHÍ 21C054 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Tiêu Chuẩn 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12€14.45
MÁY XỬ LÝ KHÍ 21C056 Bộ lọc xếp li công suất tiêu chuẩn 6 x 16 x 1 Merv7 | AB6ELA 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12€30.88
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 21C057 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Tiêu Chuẩn 8-7/8 x 33-5/8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12€15.44
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 21C058 Bộ lọc xếp li công suất tiêu chuẩn 7-3/4 x 41-3/4 x 1 | AB6ELC 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12€30.88
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 21C062 Bộ lọc Xếp li Công suất Tiêu chuẩn 8-7/8 x 19-1/8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12€15.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 21C093 6 x 6 x 1 Merv7
€11.39 /đơn vị