AIR HANDLER 20HN76 Bộ lọc Khung hình Chiều cao 27-5/16 inch Chiều rộng 26 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc khung |
khung Vật liệu | Thép mạ kẽm |
Độ sâu danh nghĩa | 27 " |
Kích thước bộ lọc danh nghĩa | 27-5/16x26x27 |
Chiều cao danh nghĩa | 27 5 / 16 " |
Đường kính ngoài | 26 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 112.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 609.6 |
Mã HS | 8421398005 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu danh nghĩa | Kích thước bộ lọc danh nghĩa | Chiều cao danh nghĩa | Đường kính ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 74HNXNUMX | 3" | 24-5/8x24-5/8x3 | 24.625 " | 24.625 " | €736.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.