Air Handler 19rr59 | Bộ lọc không khí sợi nhỏ Hepa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÍ 19RR59 Bộ lọc không khí Hepa Dài 12 inch x Rộng 12 inch X2-1/2 Inch Sâu | AF6JJM

AIR HANDLER Bộ lọc không khí Hepa 19RR59 Chiều dài 12 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6JJM phần: 19RR59
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
€593.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc không khí HEPA sợi nhỏ
Độ sâu thực tế2.5 "
Chiều cao thực tế12 "
Chiều rộng thực tế12 "
Air Flow75 giờ chiều
Hiệu quả DOP99.99%
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.04 "WC
Kháng chiến ban đầu0.52 "WC
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.65
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8421398030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Độ sâu thực tếChiều cao thực tếChiều rộng thực tếAir FlowMức kháng cự cuối cùng được đề xuấtKháng chiến ban đầuMụcGiá cả
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2EJY1 Mô-đun đầu nối ống dẫn Hepa 47-1/2 x 10 x 23-1/2 | AB9PJH 2EJY1140 độ F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCMô-đun đầu cuối được nối tắt HEPA€1,304.24
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2EJY2 Mô-đun đầu nối ống dẫn Hepa 47-1/2 x 12 x 23-1/2 | AB9PJJ 2EJY2140 độ F---800 cfm-0.56 "WCMô-đun đầu cuối được nối tắt HEPA€1,304.24
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2EJY3 Bảng điều khiển Hepa 47-1/2 x 3 x 23-1/2 Inch | AB9PJK 2EJY3140 độ F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCBảng HEPA€773.33
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2EJY4 Ulpa Panel 47-1/2 x 3 x 23-1/2 Inch | AB9PJL 2EJY4140 độ F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "WCBảng điều khiển ULPA€850.66
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHH1 Bộ lọc không khí Hepa sợi nhỏ 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFY 2GHH1250 độ F---2400 cfm2.40 "WC1 "WCBộ lọc không khí HEPA sợi nhỏ€1,357.06
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2GHJ8 Bộ lọc không khí Hepa vi sợi 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGJ 2GHJ8250 độ F---1200 cfm2.40 "WC1 "WCBộ lọc không khí HEPA sợi nhỏ€814.14
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 19RR60 Bộ lọc không khí Hepa Dài 24 inch x Rộng 12 inch X2-1/2 inch Sâu | AF6JJN 19RR60250 độ F2.5 "24 "12 "165 giờ chiều1.04 "WC0.52 "WCBộ lọc không khí HEPA sợi nhỏ€643.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc không khí Hepa 19RR59 Chiều dài 12 inch x Chiều rộng 12 inch x Chiều sâu 2-1 / 2 inch
€593.53 /đơn vị