Air Handler 11c860 | Pleat Xanh 12 X 12 X 1 Merv13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR XỬ LÝ 11C860 Green Pleat 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB

AIR HANDLER 11C860 Nếp gấp xanh 12 x 12 x 1 Merv13

Trong kho
Khoản mục: AA2VEB phần: 11C860
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
€24.54 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp màu xanh lá cây
Độ sâu thực tế3 / 4 "
Chiều cao thực tế11.75 "
Chiều rộng thực tế11.75 "
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.25 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ375 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Vận tốc500 giờ chiều
Khu vực truyền thông2.3 vuông ft.
MERV13
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa12x12x1
Chiều cao danh nghĩa12 "
Pleat danh nghĩa85%
Đường kính ngoài12 "
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọc danh nghĩaĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiCác nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tínhChiều rộng thực tếKháng ban đầu caoGiá cả
AIR XỬ LÝ 11C857 Green Pleat 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "nhà vệ sinh€15.65
AIR XỬ LÝ 11C858 Green Pleat 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "nhà vệ sinh€21.41
AIR XỬ LÝ 11C859 Green Pleat 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "nhà vệ sinh€22.61
AIR XỬ LÝ 11C861 Green Pleat 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "nhà vệ sinh€21.41
AIR XỬ LÝ 11C862 Green Pleat 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "nhà vệ sinh€22.55
AIR XỬ LÝ 11C863 Green Pleat 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "nhà vệ sinh€22.84
AIR XỬ LÝ 11C864 Green Pleat 14 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEF 11C86414x20x13 / 4 "13.5 "14 "20 "919.5 "0.25 "nhà vệ sinh€21.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER 11C860 Nếp gấp xanh 12 x 12 x 1 Merv13
€24.54 /đơn vị