Aiphone Lem-1dlc | Trạm âm thanh chính 12vac 2 dây dẫn | 36tr61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 Dây dẫn | AH7GVZ 36TR61

AIPHONE Bộ dẫn điện LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2

Trong kho
Khoản mục: AH7GVZ phần: LEM-1DLCTham chiếu chéo: 36TR61
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
€448.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm chính âm thanh
Độ sâu5.625
Chiều cao2.125
Nguồn điện12 VAC
KiểuTrong nhà
điện áp12 VAC
Loại dây22 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách (Ft.) @ 18AWG: 1570
  • Chiều cao trạm cửa (In.): 2-1 / 8
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 7-1 / 16
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 5-5 / 8
  • Độ sâu chính (In.): 2-1 / 8
  • Chiều cao chính (In.): 7-1 / 16
  • Chiều rộng chính (In.): 5-5 / 8
  • Dây dẫn dây: 2 dây dẫn
  • Khoảng cách (Ft.) @ 22AWG: 650

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Trạm tổng thể âm thanh AIPHONE LEM-1DL 12VAC | AH7GWV 36TR80 LEM-1DL€323.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE Bộ dẫn điện LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2
€448.27 /đơn vị