vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIPHONE IEH-1CD Đài Thuê Âm Thanh 6 Dây | AH7GXJ 36TR95

AIPHONE IEH-1CD Audio Tenant Station 6 Dây dẫn

Trong kho
Khoản mục: AH7GXJ phần: IEH-1CDTham chiếu chéo: 36TR95
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
€231.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm cho thuê âm thanh
Độ sâu4.5
Chiều cao3
Nguồn điện12 VAC
KiểuTrong nhà
điện áp12-16 VAC
Loại dâyLá chắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách (Ft.) @ 18AWG: 590
  • Chiều cao trạm cửa (In.): 3
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 10
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 4-1 / 2
  • Độ sâu chính (In.): 3
  • Chiều cao chính (In.): 10
  • Chiều rộng chính (In.): 4-1 / 2
  • Dây dẫn dây: 6 dây dẫn
  • Khoảng cách (Ft.) @ 22AWG: 250

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnđiện ápLoại dâyGiá cả
AIPHONE IE-2AD Đài Thuê Âm Thanh 2 Dây Dẫn | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22 AWG€521.86
Trạm thuê âm thanh AIPHONE IE-1AD 12-16VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4/5312 VAC12-16 VAC22 AWG€352.42
AIPHONE GT-1A Đài Thuê Âm Thanh 24VDC | AH7GXT 36TT05 GT-1A4-15/161.25nội24 VDCKhông được bảo vệ€179.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE IEH-1CD Audio Tenant Station 6 Dây dẫn
€231.54 /đơn vị