Aeroquip Ff5540-2416s | Bộ chuyển đổi ống mềm Jic 1-5/16-12 | 14l807 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối ống AEROQUIP FF5540-2416S Nam Jic 1-5/16-12 | AA6PRW 14L807

AEROQUIP FF5540-2416S Bộ chuyển đổi ống Male Jic 1-5 / 16-12

Trong kho
Khoản mục: AA6PRW phần: FF5540-2416STham chiếu chéo: 14L807
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
€175.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Loại bộ điều hợpKhuỷu tay 37 Degree
Kết thúcCrom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Kích thước mặt bích-24CD 62In.
Chiều dài3.41 "
Kích thước JIC nam (in.)1-5/16-12
Tối đa Áp lực công việc6000 PSI
Loại sợiJIC nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcGiá cả
Đầu nối ống AEROQUIP 500024-20S Nam Jic 1-5/8-12 | AA6PRE 14L791 500024-20S3.14 "134000 PSI€89.47
AEROQUIP 900599-24S Bộ chuyển đổi vòi Nam Jic 1-7/8-12 | AA6PRP 14L801 900599-24S1.65 "132000 PSI€37.77
AEROQUIP 900599-32S Bộ chuyển đổi vòi Nam Jic 2-1/2-12 | AA6PRQ 14L802 900599-32S2.05 "141250 PSI€103.56
AEROQUIP 900599-5S Đầu nối ống Nam Jic 1/2-20 | AA6PRR 14L803 900599-5S0.8 "1 / 2-208500 PSI€4.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP FF5540-2416S Bộ chuyển đổi ống Male Jic 1-5 / 16-12
€175.89 /đơn vị