Aeroquip 900599-20s | Bộ chuyển đổi ống mềm Jic 1-5/8-12 | 14l799 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROQUIP 900599-20S Đầu nối ống Nam Jic 1-5/8-12 | AA6PRN 14L799

AEROQUIP Bộ chuyển đổi ống 900599-20S Male Jic 1-5 / 8-12

Trong kho
Khoản mục: AA6PRN phần: 900599-20STham chiếu chéo: 14L799
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
€32.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Loại bộ điều hợpPhích cắm JIC 37 độ
Kết thúcCrom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Chiều dài1.45 "
Kích thước JIC nam (in.)13
Tối đa Áp lực công việc3500 psi
Loại sợiJIC nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bộ điều hợpKết thúcChiều dàiTối đa Áp lực công việcLoại sợiGiá cả
Bộ chuyển đổi ống thủy lực AEROQUIP 2250-6-6S Khuỷu tay 90 độ 4000 Psi | AD6RHL 49U023 2250-6-6SKhuỷu tay 90 DegreeKẽm crom hóa trị ba2.7 "4000 PSINPT nam đến JIC nữ€20.53
Bộ chuyển đổi ống thủy lực AEROQUIP FF2209T1616S, Kích thước 1 x 1 Inch, JIC x ORS, Xoay, Thẳng | CJ2MLN 55DY42 FF2209T1616S-----€178.88
RFQ
Bộ chuyển đổi ống thủy lực AEROQUIP FF2030T1212S, Kích thước 3/4 x 3/4 Inch, Nam, ORS x ORS, Cứng | CJ2MLP 55DX56 FF2030T1212S-----€72.46
RFQ
AEROQUIP FF1868T0408S Khuỷu tay, 90 độ, Kích thước 1/4 x 1/2 Inch, Nam x Nam, ORS x ORB, Cứng | CJ2MLQ 55DX37 FF1868T0408S-----€44.05
RFQ
Bộ chuyển đổi ống thủy lực AEROQUIP 259-2046-6-6, Kích thước 3/8 x 3/8 Inch, Nữ, NPSM x NPTF | CJ2MLR 55DX23 259-2046-6-6-----€74.29
RFQ
Bộ chuyển đổi ống thủy lực AEROQUIP FF2001T1616S, Kích thước 1 x 1 x 1 Inch, Nam, ORS x NPTF x ORS, Cứng | CJ2MLT 55DY36 FF2001T1616S-----€252.35
RFQ
Bộ chuyển đổi ống thủy lực AEROQUIP 2089-12-8S, Kích thước 3/4 x 1/2 Inch, NPTF x NPTF, Cứng | CJ2MLU 55DP70 2089-12-8S-----€39.94
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP Bộ chuyển đổi ống 900599-20S Male Jic 1-5 / 8-12
€32.88 /đơn vị