Aeroquip 1at20bt20 | Lắp ống Bspp Straight R 1-1/4 In-11 | 16p815 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROQUIP 1AT20BT20 Ống nối BSPP Thẳng R 1-1/4 In-11 | AA7UPT 16P815

AEROQUIP 1AT20BT20 Ống nối BSPP Thẳng R 1-1 / 4 In-11

Trong kho
Khoản mục: AA7UPT phần: 1AT20BT20Tham chiếu chéo: 16P815

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€206.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước chủ đề BSPPR 1-1 / 4 "-11
Kết thúcCrom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Loại phù hợpSảnh
Ống1-1 / 4 "
Chiều dài4"
KiểuUốn cong, BSPP nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐngChiều dàiGiá cả
AEROQUIP 1A4BP4 Ống Nối Nam BSPP Thẳng G 1/4 | AA7UPE 16P803 1A4BP41 / 4 "1.62 "€43.61
AEROQUIP 1A6BP6 Ống Nối Nam BSPP Thẳng G 3/8 | AA7UPF 16P804 1A6BP63 / 8 "1.75 "€50.95
AEROQUIP 1A8BP6 Ống Nối Nam BSPP Thẳng G 1/2 | AA7UPG 16P805 1A8BP63 / 8 "1.75 "€38.23
AEROQUIP 1A8BP8 Ống Nối Nam BSPP Thẳng G 1/2 | AA7UPH 16P806 1A8BP81 / 2 "2.38 "€59.36
AEROQUIP 1A12BP12 Ống Nối Nam BSPP Thẳng G 3/4 | AA7UPJ 16P807 1A12BP123 / 4 "2.63 "€77.14
AEROQUIP 1A16BP16 Lắp BSPP Thẳng 1 G 1 (1 Trong 11) | AA7UPK 16P808 1A16BP161"3"€148.18
AEROQUIP 1AT20BP20 Đầu uốn ống uốn BSPP Thẳng 1-1/4 | AA7UPL 16P809 1AT20BP201-1 / 4 "4"€211.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP 1AT20BT20 Ống nối BSPP Thẳng R 1-1 / 4 In-11
€206.44 /đơn vị