Aeroquip 1aa6mfb6 | Khuỷu tay lắp ống uốn 45 độ | 14l765 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROQUIP 1AA6MFB6 Ống Lắp Khuỷu Tay 45 Độ | AA6PQB 14L765

AEROQUIP 1AA6MFB6 Ống phù hợp Uốn cong 45 độ khuỷu tay

Trong kho
Khoản mục: AA6PQB phần: 1AA6MFB6Tham chiếu chéo: 14L765
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
€57.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang6
Kết thúcMạ kẽm Crom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Loại phù hợp45 độ khuỷu tay
Ống3 / 8 "
Chiều dài2.6 "
Kích thước SAE nam (in.)5 / 8-18
Kích thước pháo sáng SAE (In.)6
Góc ren (Độ)45
KiểuUốn cong nam SAE Đảo ngược Flare Xoay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangỐngChiều dàiGiá cả
AEROQUIP 1AA4MFA4 Ống uốn uốn ống 1/4 inch | AA6PPV 14L759 1AA4MFA441 / 4 "2.39 "€62.86
AEROQUIP 1AA4MFB4 Ống uốn uốn Chiều dài 2.39 inch | AA6PPW 14L760 1AA4MFB441 / 4 "2.39 "€75.25
AEROQUIP 1AA5MF4 Ống Lắp Uốn Khuỷu Tay 45 Độ | AA6PPX 14L761 1AA5MF451 / 4 "2.39 "€113.95
AEROQUIP 1AA5MFB4 Ống uốn uốn ống 1/4 inch | AA6PPY 14L762 1AA5MFB451 / 4 "2.39 "€197.72
AEROQUIP 1AA6MF6 Ống uốn uốn ống 3/8 | AA6PPZ 14L763 1AA6MF663 / 8 "2.6 "€38.69
AEROQUIP 1AA6MFA6 Ống uốn uốn Chiều dài 2.6 inch | AA6PQA 14L764 1AA6MFA663 / 8 "2.6 "€131.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP 1AA6MFB6 Ống phù hợp Uốn cong 45 độ khuỷu tay
€57.50 /đơn vị