Aeroquip 1a8dk6 | Lắp Nam Số Liệu Thẳng 3/8 M16 X 1.5 | 16p845 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROQUIP 1A8DK6 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 3/8 M16 x 1.5 | AA7URA 16P845

AEROQUIP 1A8DK6 Phù hợp Nam thẳng 3/8 M16 x 1.5

Trong kho
Khoản mục: AA7URA phần: 1A8DK6Tham chiếu chéo: 16P845

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€33.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kết thúcCrom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Loại phù hợpSảnh
Ống3 / 8 "
Chiều dài1.75 "
Kích thước chủ đề hệ métM16X1.5
Góc ren (Độ)24
KiểuUốn cong, ánh sáng chỉ số nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐngChiều dàiGiá cả
AEROQUIP 1A5DK4 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 1/4 M12 x 1.5 | AA7UQX 16P842 1A5DK41 / 4 "1.62 "€39.82
AEROQUIP 1A6DK4 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 1/4 M14 x 1.5 | AA7UQY 16P843 1A6DK41 / 4 "1.62 "€26.92
AEROQUIP 1A8DK4 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 1/4 M16 x 1.5 | AA7UQZ 16P844 1A8DK41 / 4 "1.75 "€62.51
AEROQUIP 1A10DK6 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 3/8 M18 x 1.5 | AA7URB 16P846 1A10DK63 / 8 "2.38 "€31.01
AEROQUIP 1A12DK8 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 1/2 M22 x 1.5 | AA7URC 16P847 1A12DK81 / 2 "2.38 "€41.75
AEROQUIP 1A16DK10 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 5/8 M26 x 1.5 | AA7URD 16P848 1A16DK105 / 8 "2.38 "€74.18
AEROQUIP 1A20DK12 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 3/4 M30 x 2 | AA7URE 16P849 1A20DK123 / 4 "2.63 "€87.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP 1A8DK6 Phù hợp Nam thẳng 3/8 M16 x 1.5
€33.10 /đơn vị