Aeroquip 1a16dsb10 | Số liệu lắp ống nặng 90 5/8 M30 X 2 | 16p876 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROQUIP 1A16DSB10 Ống nối Metric Heavy 90 5/8 M30 x 2 | AA7UTJ 16P876

AEROQUIP 1A16DSB10 Ống phù hợp Metric Nặng 90 5/8 M30 x 2

Trong kho
Khoản mục: AA7UTJ phần: 1A16DSB10Tham chiếu chéo: 16P876

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€125.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kết thúcCrom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Ống5 / 8 "
Chiều dài2.38 "
Kích thước chủ đề hệ métM30X2
Góc ren (Độ)24
KiểuUốn cong, nữ nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.05
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phù hợpỐngChiều dàiGiá cả
AEROQUIP 1A5DS4 Lắp Mét Thẳng 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Sảnh1 / 4 "1.62 "€35.18
AEROQUIP 1A6DS4 Lắp Mét Thẳng 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Sảnh1 / 4 "1.62 "€42.68
AEROQUIP 1A8DS4 Lắp Mét Thẳng 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Sảnh1 / 4 "1.62 "€126.18
AEROQUIP 1A6DS6 Lắp Mét Thẳng 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Sảnh3 / 8 "1.75 "€79.07
AEROQUIP 1A8DS6 Lắp Mét Thẳng 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Sảnh3 / 8 "1.75 "€29.05
AEROQUIP 1A10DS6 Lắp Mét Thẳng 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Sảnh3 / 8 "1.75 "€61.62
AEROQUIP 1A10DS8 Lắp Mét Thẳng 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Sảnh1 / 2 "2.38 "€79.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP 1A16DSB10 Ống phù hợp Metric Nặng 90 5/8 M30 x 2
€125.03 /đơn vị