Aeroquip 1a10ek6 | Lắp Nam Số Liệu Thẳng 3/8 M22 X 1.5 | 16p883 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROQUIP 1A10EK6 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 3/8 M22 x 1.5 | AA7UTR 16P883

AEROQUIP 1A10EK6 Phù hợp Nam Hệ mét thẳng 3/8 M22 x 1.5

Trong kho
Khoản mục: AA7UTR phần: 1A10EK6Tham chiếu chéo: 16P883

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€108.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kết thúcCrom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Loại phù hợpSảnh
Ống3 / 8 "
Chiều dài1.75 "
Kích thước chủ đề hệ métM22X1.5
Góc ren (Độ)24
KiểuUốn, Nam nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307929000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐngChiều dàiGiá cả
AEROQUIP 1A5EK4 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 1/4 M16 x 1.5 | AA7UTM 16P879 1A5EK41 / 4 "1.62 "€52.13
AEROQUIP 1A6EK4 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTN 16P880 1A6EK41 / 4 "1.62 "€63.64
AEROQUIP 1A6EK6 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 3/8 M18 x 1.5 | AA7UTP 16P881 1A6EK63 / 8 "1.75 "€207.19
AEROQUIP 1A8EK6 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 3/8 M20 x 1.5 | AA7UTQ 16P882 1A8EK63 / 8 "1.75 "€29.87
AEROQUIP 1A12EK8 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 1/2 M24 x 1.5 | AA7UTT 16P884 1A12EK81 / 2 "2.38 "€41.00
AEROQUIP 1A16EK10 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 5/8 M30 x 2 | AA7UTU 16P885 1A16EK105 / 8 "2.38 "€73.42
AEROQUIP 1A16EK12 Lắp Nam Hệ Mét Thẳng 3/4 M30 x 2 | AA7UTV 16P886 1A16EK123 / 4 "3"€380.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP 1A10EK6 Phù hợp Nam Hệ mét thẳng 3/8 M22 x 1.5
€108.37 /đơn vị