Advantech 7/16"ss12f | Sàng 7/16 S/s Chiều cao đầy đủ 12 inch | 13t013 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADVANTECH 7/16SS12F Sàng 7/16 S/s 12 Inch Full Height | AA6CQT 13T013

ADVANTECH Sàng 7/16 "SS12F 7/16 S / s Chiều cao đầy đủ 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6CQT phần: 7/16 "SS12FTham chiếu chéo: 13T013
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
€249.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSàng kiểm tra tiêu chuẩn Hoa Kỳ
Khung bên trong Dia.12 "
khung Vật liệuThép không gỉ
Kích thước lưới7 / 16 "
Phạm vi kích thước lướiThô
Kích thước mở11.2mm
Bên ngoài Dia.12 "
Độ sâu tổng thể3.25 "
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
KiểuSàng kiểm tra vải sợi dệt
Dây Dia.2.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS9604000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDây Dia.Khung bên trong Dia.khung Vật liệuKích thước lướiPhạm vi kích thước lướiKích thước mởBên ngoài Dia.Độ sâu tổng thểGiá cả
ADVANTECH 8SS12F Sàng #8 S/s 12 Inch Full Height | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Thép không gỉ#8Trung bình2.36mm12 "3.25 "€249.43
ADVANTECH 8SS12H Sàng #8 S/s Nửa chiều cao 12 inch | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Thép không gỉ#8Trung bình2.36mm12 "1.625 "€249.43
ADVANTECH 80SS12F Sàng #80 S/s 12 Inch Full Height | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Thép không gỉ#80Trung bình180 micron m12 "3.25 "€249.43
ADVANTECH 80SS12H Sàng #80 S/s Nửa chiều cao 12 inch | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Thép không gỉ#80Trung bình180 micron m12 "1.625 "€249.43
ADVANTECH .265"Sàng BS8F .265 B/s Chiều cao đầy đủ 8 inch | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Thau0.265 "Thô6.7mm8"2"€101.31
ADVANTECH .265"Sàng BS8H .265 B/s Nửa chiều cao 8 inch | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Thau0.265 "Thô6.7mm8"1"€101.73
ADVANTECH .530"Sàng BS8H .530 B/s Nửa chiều cao 8 inch | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Thau0.53 "Thô13.2mm8"1"€101.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADVANTECH Sàng 7/16 "SS12F 7/16 S / s Chiều cao đầy đủ 12 inch
€249.43 /đơn vị