Advantech 500bs8f | Sàng #500 B/s 8 Inch Full Ht | 9cku8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADVANTECH 500BS8F Sàng #500 B/s 8 Inch Full Ht | AF4MNL 9CKU8

ADVANTECH Sàng 500BS8F # 500 B / s 8 inch Full Ht

Trong kho
Khoản mục: AF4MNL phần: 500BS8FTham chiếu chéo: 9CKU8
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
€377.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra sàng
Khung bên trong Dia.8"
khung Vật liệuThau
Kích thước lưới#500
Phạm vi kích thước lướiđầu
Kích thước mở25 micron m
Bên ngoài Dia.8"
Độ sâu tổng thể2"
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
KiểuSàng kiểm tra vải sợi dệt
Dây Dia.0.025mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS9604000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu màn hìnhKhung bên trong Dia.khung Vật liệuDây Dia.Kích thước lướiPhạm vi kích thước lướiKích thước mởBên ngoài Dia.Giá cả
ADVANTECH 12BB12I Sàng #12 B/b 12 Inch Inter Height | AC8FXY 39T010 12BB12IThau12 "Thau0.8mm#12Trung bình1.7mm12 "€154.27
ADVANTECH 120BB12I Sàng #120 B/b 12 Inch Inter Height | AC8FXZ 39T011 120BB12IThau12 "Thau0.09mm#120đầu125 micron m12 "€183.14
ADVANTECH 14BB12I Sàng #14 B/b 12 Inch Inter Height | AC8FYA 39T012 14BB12IThau12 "Thau0.71mm#14Trung bình1.4mm12 "€154.27
ADVANTECH 18BB12I Sàng #18 B/b 12 Inch Inter Height | AC8FYD 39T015 18BB12IThau12 "Thau0.56mm#18Trung bình1mm12 "€154.27
ADVANTECH 20BB12I Sàng #20 B/b 12 Inch Inter Height | AC8FYE 39T016 20BB12IThau12 "Thau0.5mm#20Trung bình850 micron m12 "€156.07
ADVANTECH 25BB12I Sàng #25 B/b 12 Inch Inter Height | AC8FYG 39T018 25BB12IThau12 "Thau0.45mm#25Trung bình710 micron m12 "€154.27
ADVANTECH 35BB12I Sàng #35 B/b 12 Inch Inter Height | AC8FYK 39T021 35BB12IThau12 "Thau0.315mm#35Trung bình500 micron m12 "€154.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADVANTECH Sàng 500BS8F # 500 B / s 8 inch Full Ht
€377.83 /đơn vị