Advance Tabco Gw-60 | Giá Để Nồi, Treo Tường, Thanh Đôi, Kích Thước 60 X 12 Inch | Raptor Supplies Việt Nam

ADVANCE TABCO GW-60 Pot Rack, Treo tường, Double Bar, Kích thước 60 X 12 inch

Trong kho
Khoản mục: CD7UXU phần: GW-60

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€600.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKệ treo tường T-Bar / Giá để chậu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 13.5
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)30.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADVANCE TABCO GW-60 Pot Rack, Treo tường, Double Bar, Kích thước 60 X 12 inch
€600.50 /đơn vị