Advance Tabco Di-1-30 | 8aw44 Chậu rửa đặt có vòi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADVANCE TABCO DI-1-30 Chậu rửa âm bàn có vòi Chiều dài 16 inch Chiều cao 5 inch | AF3QGA 8AW44

ADVANCE TABCO DI-1-30 Chậu rửa thả vào có vòi Chiều dài 16 inch Chiều cao 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AF3QGA phần: DI-1-30Tham chiếu chéo: 8AW44
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
€1,295.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChậu thả vào có vòi
Tuân thủ ADAKhông
Độ sâu bát7"
Kích thước bát10 "x 14"
Mở cống3.5 "
Trung tâm lắp vòi4"
Hoạt động vòi(2) Xử lý
Kết thúcThép không gỉ
Tốc độ dòng1 gpm
Đánh giá20
Số bát1
Số lượng lỗ2
Chiều cao tổng thể5"
Chiều dài tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể15 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS7324100010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bátKích thước bátĐánh giáMụcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
ADVANCE TABCO DI-1-10 Chậu rửa âm bàn có vòi Chiều dài 13 inch Chiều cao 10 inch | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Chậu thả vào có vòi10 "13 "19 "€796.81
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Chậu rửa âm bàn có vòi Chiều dài 23 inch Chiều cao 12 inch | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Chậu thả vào có vòi12 "23 "21 "€1,329.42
ADVANCE TABCO DI-1-10SP Chậu rửa đặt trong, 1-Cpt., 12 X 18-1/2 Inch D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Bồn rửa thả vào---€1,359.08
ADVANCE TABCO DI-1-168 Chậu rửa thả xuống, 1-Cpt., 16 X 14 inch D F-To-B, Bát 8 inch D | CD7QTX DI-1-168---Bồn rửa thả vào---€703.60
ADVANCE TABCO DI-1-208 Chậu rửa thả xuống, 1-Cpt., Bát 20 X 16 inch D F-To-B X 8 inch D | CD7QTY DI-1-208---Bồn rửa thả vào---€751.70
ADVANCE TABCO DI-1-2812 Chậu rửa thả xuống, 1-Cpt., 28 X 20 inch D F-To-B X 12 inch D Chậu rửa | CD7QUA DI-1-2812---Bồn rửa thả vào---€1,471.62
ADVANCE TABCO DI-1-35 Chậu rửa thả xuống, 1-Cpt., Bát 14 X 10 inch F-To-B X 5 inch D | CD7QUB DI-1-35---Bồn rửa thả vào---€492.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-30 Chậu rửa thả vào có vòi Chiều dài 16 inch Chiều cao 5 inch
€1,295.66 /đơn vị